曜日別特売
NNC37X50LG2 NNCタイプ配線ダクト(変性PPHOX製・ノンハロゲン) PANDUIT(パンドウイット) 75891952

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

NNCタイプ配線ダクト(変性PPHOX製・ノンハロゲン)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可地域運賃翌々日出荷とは
寸法A(mm)37.1
寸法B(mm)47.2
内容量1本(2m)注文コード75891952品番NNC37X50LG2
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥8,578
販売価格(税別)
7,798

環境に配慮した配線ダクトで、材料の変性PPHOXはハロゲン元素を含まないので、燃焼時に塩素ガスの発生がありません。
カバーに滑り止めが付いているため、縦方向への取付、または振動のある場所でもカバーが脱落しません。
二ヶ所の切り込みラインが入っているので、工具を使わずに手で簡単に片側を折り取れます。
鉄道車輌用材料燃焼試験の合格品です。

ライトグレートラスコ品番731-4884長さ(m)2寸法A(mm)37.1寸法F(mm)24.9寸法D(mm)2.0寸法E(mm)45.5寸法B(mm)47.2寸法C(mm)37.1寸法G(mm)9.9

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

配線ダクト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする