※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
PANDUIT(パンドウイット)
MS(バックルロック式)ステンレススチールバンド
商品レビューを投稿する
取扱い終了
最大結束径(Φmm)
203
203
152
102
51
254
寸法A(mm)
780
780
620
457
300
940
トラスコ品番
434-8338
434-8346
434-8311
434-8290
434-8281
434-8265
434-8257
434-8249
全13種類を一覧で見る
内容量
1袋(50本)
注文コード
75892372
品番
MS8W38T15-L4
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
結束は簡単で、エッジは面取りされているので、取り扱いは安全です。
耐放射線性、耐候性、耐食性、耐熱性などの厳しい使用条件に適しています。
寸法A(mm)
780
最大結束径(Φmm)
203
トラスコ品番
434-8338
質量(kg)
1.36
寸法E(mm)
12.3
材質
AISI304、AISI316
使用温度範囲(℃)
-80~538
寸法F(mm)
22.6
寸法D(mm)
11.2
寸法B(mm)
9.5
寸法C(mm)
0.38
ループ引張強度規格値(N[kgf])
2225[227]
最小結束径(Φmm)
25.4
推奨適合工具
GTS、PTS
特性
耐候、耐熱、耐食