MS2W38T15-L4 MS(バックルロック式)ステンレススチールバンド PANDUIT(パンドウイット) 75892442

 

MS2W38T15-L4 MS(バックルロック式)ステンレススチールバンド PANDUIT(パンドウイット) 75892442
MS2W38T15-L4 MS(バックルロック式)ステンレススチールバンド PANDUIT(パンドウイット) 75892442
MS2W38T15-L4 MS(バックルロック式)ステンレススチールバンド PANDUIT(パンドウイット) 75892442

MS(バックルロック式)ステンレススチールバンド

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可メーカー直送当日出荷とは
最大結束径(Φmm)51
寸法A(mm)300
トラスコ品番434-8265
内容量1袋(50本)注文コード75892442品番MS2W38T15-L4
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥15,378
販売価格(税別)
13,980

結束は簡単で、エッジは面取りされているので、取り扱いは安全です。
耐放射線性、耐候性、耐食性、耐熱性などの厳しい使用条件に適しています。

寸法A(mm)300最大結束径(Φmm)51トラスコ品番434-8265質量(kg)0.79寸法E(mm)12.3材質AISI304、AISI316使用温度範囲(℃)-80~538寸法F(mm)22.6寸法D(mm)11.2寸法B(mm)9.5寸法C(mm)0.38ループ引張強度規格値(N[kgf])2225[227]最小結束径(Φmm)25.4推奨適合工具GTS、PTS特性耐候、耐熱、耐食
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

ケーブルタイ/結束バンド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする