曜日別特売
S100X150YAJ Cat5UTPケーブル用ラベル(レーザープリンタ用) PANDUIT(パンドウイット) 75893937

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

S100X150YAJ Cat5UTPケーブル用ラベル(レーザープリンタ用) PANDUIT(パンドウイット) 75893937
S100X150YAJ Cat5UTPケーブル用ラベル(レーザープリンタ用) PANDUIT(パンドウイット) 75893937

Cat5UTPケーブル用ラベル(レーザープリンタ用)

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1セット(2500枚)
内容量1セット(2500枚)注文コード75893937品番S100X150YAJ
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥43,978
販売価格(税別)
39,980

電線の行先などを印字し、印字部分から巻き始めて透明部分で印字部分を覆うことにより、印字した文字が消えないようにラミネートされ、汚れや溶剤、油などからも保護することができます。

トラスコ品番475-4824質量(g)822使用温度範囲(℃)-18~135寸法A(mm)25.4列数7寸法B(mm)38.1寸法C(mm)12.7行数6貼付枚数(枚/シート)42ラベル数2500適合ケーブル(Φmm)4.1~8.1
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 75893921
2023-02-02
用途: 電話工事
Ycom

値段がリーズナブルでとても使いやすくいい商品でした!!!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

ケーブル収納・配線」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする