レバー1本で吐水・止水操作や温度調整ができるシングルレバーハンドルは、操作がとても簡単。ご高齢の方からお子様まで、誰にとっても使いやすいタイプなので、使用回数の多い水回りに最適です。止水部には耐久性に優れたセラミックを使用しています。浄水器や食器洗い機の接続に便利な分岐口付(湯水どちらも送水可能、分岐口は回転しません)分岐口にバルブを取付ける際は付属の分岐口アダプター(1個付 取付ネジG1/2)を使用します。