曜日別特売
K87580E1JK-13 シングル浄水器付ワンホールスプレー混合栓 SANEI(旧:三栄水栓製作所) 75894693

 

K87580E1JK-13 シングル浄水器付ワンホールスプレー混合栓 SANEI(旧:三栄水栓製作所) 75894693
K87580E1JK-13 シングル浄水器付ワンホールスプレー混合栓 SANEI(旧:三栄水栓製作所) 75894693
K87580E1JK-13 シングル浄水器付ワンホールスプレー混合栓 SANEI(旧:三栄水栓製作所) 75894693
K87580E1JK-13 シングル浄水器付ワンホールスプレー混合栓 SANEI(旧:三栄水栓製作所) 75894693

シングル浄水器付ワンホールスプレー混合栓

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1個注文コード75894693品番K87580E1JK-13
参考基準価格(税別)¥70,000販売価格(税込)¥60,478
販売価格(税別)
54,980

レバー1本で吐水・止水操作や温度調整ができるシングルレバーハンドルは、操作がとても簡単。
ご高齢の方からお子様まで、誰にとっても使いやすいタイプなので、使用回数の多い水回りに最適です。
止水部には耐久性に優れたセラミックを使用しています。
広い面を洗い流すのに適したシャワー吐水、空気を含んで水はねを抑える泡沫吐水の切替ができます。
浄水器付き

用途
キッチンの混合栓として。
取付穴径(Φmm)35~40取付可能厚(mm)1~30対辺(mm)取付ロックナット:46接続部ねじG1/2ホース長さ(m)引き出し:1適合場所キッチン
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

混合栓」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする