曜日別特売
SK1816T2-13 サーモシャワー混合栓 SANEI(旧:三栄水栓製作所) 75894806

 

SK1816T2-13 サーモシャワー混合栓 SANEI(旧:三栄水栓製作所) 75894806
SK1816T2-13 サーモシャワー混合栓 SANEI(旧:三栄水栓製作所) 75894806

サーモシャワー混合栓

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1個注文コード75894806品番SK1816T2-13
参考基準価格(税別)¥87,000販売価格(税込)¥74,778
販売価格(税別)
67,980

手元でストップの可能なシャワーヘッド付の混合栓です。
五角形をコンセプトにデザイン、角が手にフィットするため、ハンドルが回しやすく、またボディに光が反射するのでフォルムの美しさが際立ちます。
カラン部分のみ自閉式なのでシャワー使用中にお湯が止まることなく快適です。
カランの吐水時間は調整可能です。(吐水量調節ネジ:ドライバーでまわす事により1回の吐水量を調整することが出来ます。)
最高約50℃の設計 安全ボタンを押してハンドルをいっぱい回しても約50℃のお湯しか出ません。

用途お風呂の混合栓として使用。取付ピッチ(mm)120~200ホース長さ(mm)シャワーホース:1600適合場所浴室
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

混合栓」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする