ZHKE244-2M-LB 小口テープ 裏面テープ付き 厚み20mm用 ウッドワン 75895628

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

小口テープ 裏面テープ付き 厚み20mm用

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
ライトブラウン(ブラックチェリー柄)
内容量1巻注文コード75895628品番ZHKE244-2M-LB
参考基準価格(税別)¥2,500販売価格(税込)¥2,418
販売価格(税別)
2,198

両面テープ付きの小口テープ。

ライトブラウン(ブラックチェリー柄)長さ(m)2幅(mm)24RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

内装資材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする