曜日別特売
HW1050-D 洗面器 SANEI(旧:三栄水栓製作所) 75896705

※寸法図

HW1050-D 洗面器 SANEI(旧:三栄水栓製作所) 75896705
HW1050-D 洗面器 SANEI(旧:三栄水栓製作所) 75896705

洗面器

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
ブラック
内容量1台注文コード75896705品番HW1050-D
参考基準価格(税別)¥74,000販売価格(税込)¥64,878
販売価格(税別)
58,980

中世末期頃より焼き物がはじまり、日本六古窯のひとつに数えられる「信楽焼」
長い伝統と文化に支えられ、信楽特有の土味を活かし、素朴な味わいを残しながら、カラフルでモダンな器に仕上げました。
時代と共に、形や用途を変えて洗練されたでデザインは様々な空間に調和します。

用途洗面器として。外径(mm)450高さ(mm)150穴径(Φmm)40容量(L)9ブラック
注意
※水栓の吐水位置によっては水はねすることがあります。
※焼き物の為寸法や色目に多少ばらつきがあります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

洗面台」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする