用途屋内用その他【光束維持】40000時間(光束維持率85%)セット内容(器具本体)EL-LHX42500、(ライトユニット)EL-LU45053N AHTN種別LEDライトユニット形ベースライト形状直付形 下面開放タイプ材質/仕上【本体】鋼板 / 白色塗装質量(kg)(器具本体のみ)2.7形40タイプ一般タイプシリーズMyシリーズ定格固定出力・段調光機能付定格電圧(V)AC100~242定格消費電力(W)30.4(200V時)色温度(K)5000光源色昼白色エネルギー消費効率(Lm/W)165.4(200V時)明るさ(Lm)5200明るさFHF32形x2灯器具 定格出力相当適合器具【公共施設用】LSS6-4-48 LN9グリーン購入法適合演色指数(Ra)83定格光束(Lm)5030ライトユニットLED内蔵・電源ユニット内蔵