MY-X450530/WW AHTN LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 直付形 下面開放タイプ 一般タイプ 三菱電機 75897039

MY-X450530/WW AHTN LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 直付形 下面開放タイプ 一般タイプ 三菱電機 75897039
MY-X450530/WW AHTN LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 直付形 下面開放タイプ 一般タイプ 三菱電機 75897039
MY-X450530/WW AHTN LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 直付形 下面開放タイプ 一般タイプ 三菱電機 75897039

LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 直付形 下面開放タイプ 一般タイプ

商品レビューを投稿する
90日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可特別運賃90日以内出荷とは
内容量
1台
定格消費電力(W)
30.4(200V時)
光源色
温白色
注文コード
75897039
品番
MY-X450530/WW AHTN
参考基準価格(税別)¥40,600販売価格(税込)¥16,478
販売価格(税別)
14,980
用途
屋内用
セット内容
(器具本体)EL-LHX42500、(ライトユニット)EL-LU45053WW AHTN
定格
固定出力・段調光機能付
定格消費電力(W)
30.4(200V時)
色温度(K)
3500
光源色
温白色
その他
【光束維持】40000時間(光束維持率85%)
種別
LEDライトユニット形ベースライト
形状
直付形 下面開放タイプ
材質/仕上
【本体】鋼板 / 白色塗装
質量(kg)
(器具本体のみ)2.7
40
タイプ
一般タイプ
シリーズ
Myシリーズ
定格電圧(V)
AC100~242
エネルギー消費効率(Lm/W)
159.2(200V時)
明るさ(Lm)
5200
明るさ
FHF32形x2灯器具 定格出力相当
グリーン購入法
適合
演色指数(Ra)
83
定格光束(Lm)
4840
ライトユニット
LED内蔵・電源ユニット内蔵
エコロジー商品
省エネ

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)850/税込935
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)1,050/税込1,155
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)1,675/税込1,843
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

直管型LEDベースライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする