- 用途
- 屋内用
- セット内容
- (器具本体)EL-LH-BC42201、(ライトユニット)EL-LU45053WW AHTN
- 形状
- 工場・倉庫用 クリーンルーム向け器具 埋込形 220幅 アルミ枠 透明ガラス クリーンルーム清浄度クラス6対応
- 材質/仕上
- 【本体】鋼板 / 白色塗装【カバー】強化ガラス / 透明
- 質量(kg)
- (器具本体のみ)8.7
- 定格消費電力(W)
- 30.4(200V時)
- その他
- 【光束維持】40000時間(光束維持率85%)
- 種別
- LEDライトユニット形ベースライト
- 形
- 40
- タイプ
- 一般タイプ
- シリーズ
- Myシリーズ
- 定格
- 固定出力・段調光機能付
- 定格電圧(V)
- AC100~242
- 色温度(K)
- 3500
- 光源色
- 温白色
- エネルギー消費効率(Lm/W)
- 144.7(200V時)
- 穴サイズ(mm)
- 【天井切込】220×1230
- 明るさ(Lm)
- 5200
- 明るさ
- FHF32形x2灯器具 定格出力相当
- グリーン購入法
- 適合
- 演色指数(Ra)
- 83
- 定格光束(Lm)
- 4400
- ライトユニット
- LED内蔵・電源ユニット内蔵
- エコロジー商品
- 省エネ