MY-BC440501/WW AHTN LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 埋込形 HACCP向け 省電力タイプ 220幅 三菱電機 75897590

MY-BC440501/WW AHTN LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 埋込形 HACCP向け 省電力タイプ 220幅 三菱電機 75897590
MY-BC440501/WW AHTN LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 埋込形 HACCP向け 省電力タイプ 220幅 三菱電機 75897590
MY-BC440501/WW AHTN LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 埋込形 HACCP向け 省電力タイプ 220幅 三菱電機 75897590

LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 埋込形 HACCP向け 省電力タイプ 220幅MY-BC440501/WW AHTN

商品レビューを投稿する
90日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可特別運賃90日以内出荷とは
この商品は定格消費電力・光源色など90種類から選べます他の種類を見る
内容量
1台
定格消費電力(W)
20.4(200V時)
光源色
温白色
注文コード
75897590
品番
MY-BC440501/WW AHTN
参考基準価格(税別)¥120,400販売価格(税込)¥49,478
販売価格(税別)
¥44,980
用途
屋内用
セット内容
(器具本体)EL-LH-BC42201、(ライトユニット)EL-LU44050WW AHTN
形状
工場・倉庫用 クリーンルーム向け器具 埋込形 220幅 アルミ枠 透明ガラス クリーンルーム清浄度クラス6対応
材質/仕上
【本体】鋼板 / 白色塗装【カバー】強化ガラス / 透明
質量(kg)
(器具本体のみ)8.7
定格消費電力(W)
20.4(200V時)
その他
【光束維持】40000時間(光束維持率85%)
種別
LEDライトユニット形ベースライト
形
40
タイプ
省電力タイプ
シリーズ
Myシリーズ
定格
固定出力・段調光機能付
定格電圧(V)
AC100~242
色温度(K)
3500
光源色
温白色
エネルギー消費効率(Lm/W)
171.0(200V時)
穴サイズ(mm)
【天井切込】220×1230
明るさ(Lm)
4000
明るさ
FLR40形x2灯器具 節電タイプ
グリーン購入法
適合
演色指数(Ra)
83
定格光束(lm)
3490
ライトユニット
LED内蔵・電源ユニット内蔵
エコロジー商品
省エネ
注意
※断熱施工では使用できません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥850/税込¥935
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,050/税込¥1,155
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,675/税込¥1,843
離島数量1以上のご注文お送りできません

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「直管型LEDベースライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする