曜日別特売
HLDP340-P キャップD(PVC) 岩田製作所 75897753

※代表画像

HLDP340-P キャップD(PVC) 岩田製作所 75897753
HLDP340-P キャップD(PVC) 岩田製作所 75897753
HLDP340-P キャップD(PVC) 岩田製作所 75897753
HLDP340-P キャップD(PVC) 岩田製作所 75897753
HLDP340-P キャップD(PVC) 岩田製作所 75897753
HLDP340-P キャップD(PVC) 岩田製作所 75897753

キャップD(PVC)

(55件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1個
寸法d(Φmm)34
34
4
6
10
10.5
11
11.5
12
12.5
13
13.5
14
14.5
15
15.5
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
30
32
36
38
40
42
44
46
48
50
2
2.5
3
3.5
4.5
5
5.5
6.5
7
7.5
8
8.5
9
9.5
内容量1個注文コード75897753品番HLDP340-P
参考基準価格(税別)¥150販売価格(税込)¥164
販売価格(税別)
149

豊富なサイズバリエーション。
突起部の保護やけが防止の安全対策として使用できます。
吹付け塗装等の低温環境で使用できます。

耐熱温度(℃)100硬度(ショア A)約90寸法A(mm)40寸法t(mm)1.5寸法D(Φmm)37適合ねじ-寸法d(Φmm)34材質PVCRoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:55
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 75897525
2026-03-08
用途: 作業安全に

ボルトの突き出たねじ山にかぶせてケガ防止と見映えの為に

2025-11-13
用途: 自動車エンジンルーム内に
サービス業

元々付いていた同じようなキャップの端部が切れかかっていたのでこれに交換。ちょっと長めなのでハサミでカットしての使用ですが、全く問題ないです。
1つだけあれば良かったんですが、今後の交換にも備えて10個パックで(おそらく持ち腐れになるのに)。

2024-10-08
用途: 草刈り機の高刈り用安定板「ジズライザーハイ」穴埋めキャップ用

草刈り機安定板「ジズライザーHIGH50」のネジ穴に草や小石が詰まるのを防ぐキャップとしてピッタリです。長い間のモヤモヤが解決しました。
ジズライザーハイのモノタロウさんのページ→
https://www.monotaro.com/g/01404431/?t.q=%E3%82%B8%E3%82%BA%E3%83%A9%E3%82%A4%E3%82%B6%E3%83%BC%E3%83%8F%E3%82%A4

2が参考にしています
2024-09-14
用途: 劣化したゴム部品交換用
その他業種

物干し竿金物端部の劣化部交換用でサイズが適合し、けが防止に有効

対象商品 : 05481894
2024-07-02
用途: 製品に取付け
製造業

他でなかなか手に入らなかったので、取扱い感謝致します。

対象商品 : 75897692
2023-09-05
用途: 機械作業
教育・研究機関

小物部品のカバー用に購入しました.少々長かったのですが,容易に加工でき,思い通りのものを作ることができました.

1が参考にしています
対象商品 : 00763035
2023-08-22
用途: キャブレター

キャブレターの使用していない不要なニップルを覆うのに使いました。サイズも豊富なのでこれからも別の用途含め使いたいですね。

対象商品 : 75897674
2023-09-24
用途: ジョイント釣り名人スリムのケースの蓋(底用)
建設業・工事業

ジョイント釣り名人スリム JF-450 の透明ケースの底用のキャップにぴったりでした。ケースより1mm小さい23mmにしたら、もう簡単には外れません。
もう片方は24mmで、これでまた無くしても安心です。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
2484:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

プラグ・キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする