用途屋内用その他【光束維持】40000時間(光束維持率85%)セット内容(器具本体)EL-LH-BC42202、(ライトユニット)EL-LU47050W AHTN種別LEDライトユニット形ベースライト形状工場・倉庫用 クリーンルーム向け器具 埋込形 220幅 アルミ枠 乳白ガラス クリーンルーム清浄度クラス6対応材質/仕上【本体】鋼板 / 白色塗装【カバー】強化ガラス / 乳白質量(kg)(器具本体のみ)8.7形40タイプ省電力タイプシリーズMyシリーズ定格固定出力・段調光機能付定格電圧(V)AC100~242定格消費電力(W)35.9(200V時)色温度(K)4000光源色白色エネルギー消費効率(Lm/W)125.0(200V時)穴サイズ(mm)【天井切込】220×1230明るさ(Lm)6900明るさFHF32形x2灯器具 高出力相当グリーン購入法適合演色指数(Ra)83定格光束(Lm)4490ライトユニットLED内蔵・電源ユニット内蔵