SN-735 保護めがね1眼型スタンダードフィットタイプ SN-735 山本光学 75899047

保護めがね1眼型スタンダードフィットタイプ SN-735

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
フレーム色クリスタルグリーン
内容量1個注文コード75899047品番SN-735
参考基準価格(税別)¥3,534販売価格(税込)¥2,638
販売価格(税別)
2,398

防じん性とフィット性に優れたニュークッションバー付です。
フレーム枠の角度を調整できます。

フレーム色クリスタルグリーン仕様上ひさしサイド付、防曇加工、防傷加工、UVカット、ツル調整可能、角度調整可能、クッションバー付トラスコ品番497-4140材質(クッションバー)エラストマー形状1眼型質量(g)44タイプメガネ併用可規格JIS T8147レンズ色クリア寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)153×65×165加工硬化処理機能フレーム角度調整可材質(フレーム)ナイロン材質(レンズ)ポリカーボネートレンズ厚さ(mm)約2
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

安全メガネ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする