MY-B45053/22/WW AHTN LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 埋込形 連結用 全長1244 一般タイプ 300幅 先端用 三菱電機 75899139

MY-B45053/22/WW AHTN LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 埋込形 連結用 全長1244 一般タイプ 300幅 先端用 三菱電機 75899139
MY-B45053/22/WW AHTN LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 埋込形 連結用 全長1244 一般タイプ 300幅 先端用 三菱電機 75899139

LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 埋込形 連結用 全長1244 一般タイプ 300幅 先端用

商品レビューを投稿する
90日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可特別運賃90日以内出荷とは
内容量
1台
定格消費電力(W)
30.4(200V時)
光源色
温白色
注文コード
75899139
品番
MY-B45053/22/WW AHTN
参考基準価格(税別)¥44,300販売価格(税込)¥18,678
販売価格(税別)
¥16,980
用途
屋内用
セット内容
(器具本体)EL-LH-B43006、(ライトユニット)EL-LU45053WW AHTN
定格
固定出力・段調光機能付
定格消費電力(W)
30.4(200V時)
色温度(K)
3500
光源色
温白色
その他
【光束維持】40000時間(光束維持率85%)
種別
LEDライトユニット形ベースライト
形状
埋込形 連続取付専用タイプ 300幅 先端用 全長1244(リニューアルサイズ)
材質/仕上
【本体】鋼板 / 白色塗装【カバー】ポリカーボネート樹脂 / 乳白色
質量(kg)
(器具本体のみ)3.9
形
40
タイプ
一般タイプ
シリーズ
Myシリーズ
定格電圧(V)
AC100~242
エネルギー消費効率(Lm/W)
160.8(200V時)
穴サイズ(mm)
【連結取付切込】300×(1244×N+10)
明るさ(Lm)
5200
明るさ
FHF32形x2灯器具 定格出力相当
グリーン購入法
適合
演色指数(Ra)
83
定格光束(Lm)
4890
ライトユニット
LED内蔵・電源ユニット内蔵
エコロジー商品
省エネ
注意
※断熱施工では使用できません。
※
※器具端部に連結構造があるため、連結金具は必要ありません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥850/税込¥935
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,050/税込¥1,155
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,675/税込¥1,843
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「直管型LEDベースライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする