山本光学
保護めがね2眼型 YS-75
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
タイプ
防曇加工、キズ付防止加工レンズ
キズ付防止加工レンズ
防曇加工、キズ付防止加工レンズ
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
75899266
品番
YS-75
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,078
販売価格(税別)
¥
2,798
バスケットに入れる
傷付防止加工レンズ使用。紫外線カット。耐衝撃性。
用途
切削、ハツリ、砕岩、ハンマー粉砕、機械操作、木工作業、製材作業等の際の眼の保護
形状
2眼型
機能
レンズ交換可、上下ひさし付、つる角度調節可
トラスコ品番
497-4271
質量(g)
36
タイプ
防曇加工、キズ付防止加工レンズ
規格
JIS T8147
レンズ色
クリア
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
148×65×154
フレーム色
クリア
材質(フレーム)
ナイロン
テンプル色
スモーク
材質(レンズ)
ポリカーボネート
材質(テンプル)
ナイロン