曜日別特売
YM-2 YM-2 二眼形遮光めがね 山本光学 75899634

YM-2 二眼形遮光めがね

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送当日出荷とは
遮光度2
内容量1個注文コード75899634品番YM-2
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥6,048
販売価格(税別)
5,498

メタルタイプで携帯に便利なコンパクトタイプ/遮光めがねタイプ
製品特長

用途ガス溶接・切断の周辺作業、高熱炉前作業等の際の眼の保護種類JIS規格品仕様スパッタが付きにくいハードコートレンズ使用規格JIS T8141機能つる調整可材質(レンズ)ポリカレンズ特性メガネ併用可質量(g)42寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)145×48×145材質(フレーム)メタル遮光度2
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

溶接面・遮光メガネ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする