曜日別特売
YW-290 遮光メガネ YW-290 山本光学 75899774

遮光メガネ YW-290

商品レビューを投稿する
返品不可
遮光度1.7
内容量1個注文コード75899774品番YW-290
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,298
販売価格(税別)
2,998

傷付防止、耐衝撃性、紫外線・赤外線カットプラスチックレンズ使用。めがね併用可。

用途ガス溶接・切断の周辺作業、高熱炉前作業等の際の眼の保護種類遮光メガネ仕様スパッタが付きにくいハードコートレンズ使用質量(g)42規格JIS T8141寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)140×51×149機能上下ひさしサイド付、つる調節可、レンズ交換可材質(フレーム)プラスチック遮光度1.7材質(レンズ)ポリカーボネート
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

溶接面・遮光メガネ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする