MY-B45050/22/W AHTN LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 埋込形 連結用 全長1244 省電力タイプ 300幅 先端用 三菱電機 75900076

MY-B45050/22/W AHTN LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 埋込形 連結用 全長1244 省電力タイプ 300幅 先端用 三菱電機 75900076
MY-B45050/22/W AHTN LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 埋込形 連結用 全長1244 省電力タイプ 300幅 先端用 三菱電機 75900076

LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 埋込形 連結用 全長1244 省電力タイプ 300幅 先端用

商品レビューを投稿する
翌々日出荷メーカー直送返品不可代引不可特別運賃翌々日出荷とは
内容量1台光源色白色明るさ(Lm)5200注文コード75900076品番MY-B45050/22/W AHTN
参考基準価格(税別)¥48,900販売価格(税込)¥19,778
販売価格(税別)
17,980
用途屋内用その他【光束維持】40000時間(光束維持率85%)セット内容(器具本体)EL-LH-B43006、(ライトユニット)EL-LU45050W AHTN種別LEDライトユニット形ベースライト形状埋込形 連続取付専用タイプ 300幅 先端用 全長1244(リニューアルサイズ)材質/仕上【本体】鋼板 / 白色塗装【カバー】ポリカーボネート樹脂 / 乳白色質量(kg)(器具本体のみ)3.940タイプ省電力タイプシリーズMyシリーズ定格固定出力・段調光機能付定格電圧(V)AC100~242定格消費電力(W)26.1(200V時)色温度(K)4000光源色白色エネルギー消費効率(Lm/W)191.1(200V時)穴サイズ(mm)【連結取付切込】300×(1244×N+10)明るさ(Lm)5200明るさFHF32形x2灯器具 定格出力相当グリーン購入法適合演色指数(Ra)83定格光束(Lm)4990ライトユニットLED内蔵・電源ユニット内蔵
注意
※断熱施工では使用できません。

※器具端部に連結構造があるため、連結金具は必要ありません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)850/税込935
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)1,050/税込1,155
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)1,675/税込1,843
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

直管型LEDベースライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする