曜日別特売
NSLプレート NSL ガラス遮光プレート 山本光学 75900212

NSL ガラス遮光プレート

(10件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
遮光度8
内容量1枚注文コード75900212品番NSLプレート
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,318
販売価格(税別)
1,198

接面用遮光プレート。
耐熱性に優れ、キズがつきにくいガラスタイプ 遮光度番号:3~12(全10種)

モノタロウではこんなお得な商品も!
用途ガス溶接・切断の周辺作業、高熱炉前作業等の際の眼の保護遮光度8材質ガラス質量(g)34規格JIS T8141寸法(幅W×高さH)(mm)105×50RoHS指令(10物質対応)対応再生紙使用マーク適合
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:10
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 75900246
2023-05-14
用途: 溶接
製造業

青味がかった光で見やすいです。私は黄色味の光より青味派です。

3が参考にしています
対象商品 : 75900237
2023-03-27
用途: 溶接作業
柴田鉄工建設業・工事業

レビューでは青色となっていたので
購入しましたが、
緑色でした
緑色なら
何枚もある。

3が参考にしています
対象商品 : 75900212
2022-08-17
用途: 溶接作業時。
株式会社KOWA建設業・工事業

とても良く見やすくて作業がしやくて大変良かったです。

1が参考にしています
対象商品 : 75900221
2022-03-12
用途: 溶接作業時
製造業

長年DIN規格品を使用していました。値段的には少し高めですが、一度試す価値はあります。

対象商品 : 75900237
2021-08-17
用途: 溶接作業
卸売・小売業

今まで使用していた遮光プレートと比べると青っぽく見えて、ビードが確認しやすい。少し高いが品質もよく、また買いたい。

3が参考にしています
対象商品 : 75900203
2021-10-27
用途: ティグ溶接
道阪工業電気・ガス・熱供給・水道業

明るくて見やすい。これからも、買いたいと思います。

1が参考にしています
対象商品 : 75900237
2022-04-16
用途: 溶接作業
建設業・工事業

少しアーク光が広がるので見にくく感じる人もいると思います。

1が参考にしています
対象商品 : 75900221
2020-07-12
用途: 溶接作業
テックトオハラ

色が青で良い感じです!最初は値段が高い物なので迷いました 買って良かった!

6が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

豆知識「遮光保護具の使用標準表」
https://www.monotaro.com/note/cocomite/585/
2024-03-19

溶接面・遮光メガネ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする