曜日別特売
LC-700 ヘッドギアタイプ LC-700 液晶溶接面(ヘッドギアタイプ) 山本光学 75900273

LC-700 液晶溶接面(ヘッドギアタイプ)

(4件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量
1個
注文コード
75900273
品番
LC-700 ヘッドギアタイプ
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥34,078
販売価格(税別)
30,980

アーク光などの眩しい光に液晶シャッターが反応し、瞬時に自動遮光。
通常は視界が明るく、溶接面を装着したまま作業状態の確認
遮光度・戻り時間・感度の調節可

用途
手棒アーク溶接、MAG、MIG溶接、二酸化炭素溶接、TIG(低電流対応)溶接等あらゆる溶接時の顔面の保護
種類
溶接作業用液晶溶接面
仕様
遮光反応時間:0.00004秒以下
質量(g)
520
使用温度範囲(℃)
-10~55
規格
ANSI(Z87.1)/ EN(CE)
電源
太陽電池/バックアップ電池(3Vリチウム電池 交換可能 CR2450)
使用温度範囲
―10℃~55℃
フレーム色
ブラック×ブルー
レンズサイズ(mm)
110×90
遮光度
アーク点火前#3.5 アーク点火後#5~#13
注意
※遮光保護具をレーザー保護具として使用しないでください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 75900273
2020-05-05
用途: 溶接

建物の中で使っても、明るく良く見える。下を向いても顔に付いてくる。

対象商品 : 75900273
2015-05-27
用途: 溶接
有限会社ジェ・ビー・エス

デザイン重視で購入下が遮光の見え具合がGOOD。
遮光前もう少し明るくても良いかも!!

4が参考にしています
対象商品 : 75900273
2015-04-01
用途: TIG溶接

機能、質感共にいいと思います。

対象商品 : 75900273
2015-10-15
用途: 溶接作業に使用
quad株式会社

液晶反応も大変良く使い勝手は大変良いと思います。最初に1個購入し使い勝手が良かったので追加購入しました。
メンテナンス用部品の供給を増やしてください。
現在HP上には取り扱いが無いように思いますが?

2が参考にしています
MonotaROからの回答

ご購入頂きました商品のメンテナンス用部品に関しましては取り扱いが可能か確認させて頂きます。
お手数なのですがお問い合わせ窓口までお問い合わせ頂けますようお願い申し上げます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

溶接面(自動遮光面)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする