YF-310G ヘルメット取付け防災面 YF-310G 山本光学 75900413

ヘルメット取付け防災面 YF-310G

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送当日出荷とは
内容量1個注文コード75900413品番YF-310G
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥35,178
販売価格(税別)
31,980

熱線反射の多層膜コーティングされている耐熱面。

用途薬品、溶剤、農薬散布(液状)、刈払い作業などの作業時の眼及び顔全体を保護形状ヘルメット取付型防災面材質(レンズ)ポリカーボネート適合(ヘルメット)MP型、リブ小型、リブ大型質量(g)296材質(フレーム)金属寸法(高さH×幅W×厚さt)(mm)215×450×1.5アズワン品番64-8784-02
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

シールド(防災面)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする