YL-290 レーザ光完全吸収メガネ YL-290 山本光学 75900885

レーザ光完全吸収メガネ YL-290

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1個注文コード75900885品番YL-290
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン

レーザ光完全吸収2眼タイプ。
防護性の高いカバーフレーム、防護性を考慮したワイドテンプルを採用。

用途
レーザ機器を使用する際の眼の保護。
形状2眼型機能軽量トラスコ品番853-7426質量(g)33規格CEレンズ色イエローレンズの呼称エキシマ/He-Cd光学濃度(OD)OD10<適合波長(nm)190-442寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)138×39×155材質(フレーム)ナイロン可視光線透過率(%)75材質(レンズ)ポリカーボネート
注意
※ご使用のレーザ機器の波長、出力をご確認の上ご使用ください。
※使用可能なレーザの種類以外のレーザ光には絶対に使用しないでください。
※溶接用には使用しないでください。
※直接レーザ光をのぞき込むことや、一度でも大きなレーザエネルギーを受けた場合は使用を中止してください。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
75900885YL-290673146691040780000YL-290 遮光保護めがね YL-780 レーザー光完全吸収タイプ 山本光学 67314669遮光保護めがね YL-780 レーザー光完全吸収タイプ山本光学1個
29,980
税込32,978
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
75900885YL-290673147141040780100YL-290 遮光保護めがね YL-780 レーザー光完全吸収タイプ 山本光学 67314714遮光保護めがね YL-780 レーザー光完全吸収タイプ山本光学1個
29,980
税込32,978
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

メガネ・ゴーグル・防災面」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする