用途屋内用その他【光束維持】40000時間(光束維持率85%)セット内容(器具本体)EL-LH-B43008、(ライトユニット)EL-LU47053D AHZ種別LEDライトユニット形ベースライト形状埋込形 連続取付専用タイプ 300幅 終端用 全長1244(リニューアルサイズ)材質/仕上【本体】鋼板 / 白色塗装【カバー】ポリカーボネート樹脂 / 乳白色質量(kg)(器具本体のみ)3.9形40タイプ一般タイプシリーズMyシリーズ定格初期照度補正付連続調光5~100%定格電圧(V)AC100~242定格消費電力(W)40.3(200V時)色温度(K)6500光源色昼光色エネルギー消費効率(Lm/W)161.0(200V時)穴サイズ(mm)【連結取付切込】300×(1244×N+10)明るさ(Lm)6900明るさFHF32形x2灯器具 高出力相当グリーン購入法適合演色指数(Ra)83定格光束(Lm)6490ライトユニットLED内蔵・電源ユニット内蔵