曜日別特売
DH-ATLL30BK アンテナケーブル(L型-L型) エレコム 75901822

アンテナケーブル(L型-L型)

(1件のレビュー)
取扱い終了
内容量1本注文コード75901822品番DH-ATLL30BK
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥1,500

細くやわらかいのでせまい場所でも取り回しがラクラク!アンテナコンセントと、テレビ、チューナー、TVチューナー内蔵のパソコンなどを接続する、両端L型プラグのアンテナケーブル。

ブラックケーブル長(m)3コネクタ形状L型プラグ-L型プラグ対応機種F型テレビコンセントとF型端子付きテレビ、ビデオ、テレビチューナー付きパソコンなどプラグ金メッキケーブルスリムタイプシールド2重シールドケーブル太さ(mm)3.5
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 75901786
2014-04-25
用途: ノートパソコンでTVを観るため

アンテナ口から離れた台所でTVを観るために購入。
長さは余裕を持って購入したので問題なかったのですが、ケーブル自体が細くてカタマリがほどけてくれない感じです。
使用頻度が少ないので不満はありませんが、もう少し太いのでも良かったかなと思いますが、値段で決めたのでokです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

テレビ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする