Modes
ニッサンタイプ クリップ
(2件のレビュー)
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
主な適合純正品番
26557-2U000
26557-2U000
26557-2U000
26557-2U001
76882-0M000
01553-05933
76848-VE000
76848-VE010
01553-1UL0A
76882-JG10A
73998-ZT50A
76882-WD400
01553-06753
76882-EG01A
73998-4M401
01241-01051
01281-00431
01553-06721
01658-02111
63846-5V000
73856-ED05A
84995-3VA0A
76881-JG00A
F5846-30F00
01553-09131
01553-08961
全24種類を一覧で見る
内容量
1袋(10個)
注文コード
75902865
品番
MN122-10
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,088
販売価格(税別)
¥
1,898
バスケットに入れる
主な適合純正品番
26557-2U000
色
灰
メーカー
ニッサン
軸径(Φmm)
11.5
ツバ径(Φmm)
19
横幅(mm)
19
縦幅(mm)
15
首下長(mm)
16