曜日別特売
EHP-CT23G/30BK ヘッドホン延長コード エレコム 75903161

ヘッドホン延長コード

(2件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1本注文コード75903161品番EHP-CT23G/30BK
参考基準価格(税別)¥1,139販売価格(税込)¥725
販売価格(税別)
659

ヘッドホン専用の延長コードです。テレビ、ミニコンポとの接続に最適な3.0m延長タイプ。高純度OFC線採用で高音質をそのまま伝送。

付属品なし仕様【OFC】○コード長さ(m)3プラグ金メッキプラグ形状3.5mmステレオミニプラグ(L型)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 75903161
2016-12-08
用途: ヘッドフォンのコード延長

細すぎず太すぎず、丁度良い太さのケーブルで使い勝手が良いです。

対象商品 : 75903161
2015-10-14
用途: テレビに使用

コードを延長すると音が悪くなるんじゃないかと心配しましたが、今までと変わりなく大変便利で重宝しています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ヘッドホン/イヤホン関連品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする