曜日別特売
CLY38 チェックリンク イエロー TIPTOP 75904694

CLY38 チェックリンク イエロー TIPTOP 75904694
CLY38 チェックリンク イエロー TIPTOP 75904694
CLY38 チェックリンク イエロー TIPTOP 75904694

チェックリンク イエロー

(2件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
適合ナット38
内容量1袋(50個)注文コード75904694品番CLY38
参考基準価格(税別)¥16,000販売価格(税込)¥10,338
販売価格(税別)
9,398

走行時による振動や衝撃から起こるナットの緩みを一目で確認することができます。
樹脂のスプリング性能により、ナットの緩みを防止することができます。
融解温度を超えるような異常時(ハブやブレーキ発熱状態等)のチェックにもなります。

用途トラック用ナット緩みチェック用適合ナット38溶解温度(℃)125材質バージンポリマー
注意
※JIS規格の8穴ホイール等に取り付ける場合は、右ネジ側は上記と同じ要領で逆ネジ側は上向きに取り付けてください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 75904685
2022-12-09
用途: 始業前点検の時間短縮目的にて

これはどの運送屋さんも取り付けるべきと思います。
始業前に点検ハンマーで叩いても実際にナットの緩みなんてわからないと思うので、目視でわかりやすくなっているのは画期的だと思います。弊社はほぼ全車に取り付けたのでまた随時購入していきたいと思っています。

4が参考にしています
対象商品 : 75904685
2022-08-17
用途: ホイールナットの緩み確認
運輸・通信業

一目見るだけで、ホイールナットの緩みが確認できるのでとても役に立ちます。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

トラック専用タイヤ・足回り」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする