曜日別特売
シリウス85 デスク 関家具(コンバージェンス) 75905193

 

シリウス85 デスク 関家具(コンバージェンス) 75905193
シリウス85 デスク 関家具(コンバージェンス) 75905193
シリウス85 デスク 関家具(コンバージェンス) 75905193
シリウス85 デスク 関家具(コンバージェンス) 75905193
シリウス85 デスク 関家具(コンバージェンス) 75905193

デスク

商品レビューを投稿する
取扱い終了代引不可地域運賃お客様組立品車上渡し
内容量1台幅(mm)850注文コード75905193品番シリウス85
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥29,700

テレワークでも使いやすいスタイリッシュなパーソナルデスクです。
天板はメラミン材を使用しているためお手入れがしやすく傷がつきにくくなっております。
サイズは3種類ございます(W85cm・120cm・140cm)
在宅勤務の用途としても向いています。

高さ(mm)720幅(mm)850奥行(mm)500グレー×ウォ―ルナットアジャスターあり天板厚さ(mm)18フレーム(mm)30質量(kg)16材質(天板)メラミン芯材パーティクルボード材質(脚)スチール本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)850×500×720
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※家具メーカ―直送商品は、以下の点にご注意下さい。設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文下さい。お客様のご都合によるご注文後の変更、キャンセル、返品、交換はお受けできません。お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途料金が必要となりますのでご注意ください。
※テーブルの上に立ったり、踏み台代わり使ったり、不安定な姿勢で掛けたりしないでください。バランスを崩し倒れてケガをしたり、他の物を壊したりすることがあります。
※テーブルの上に直接熱いものや濡れたものを置いたり、ビニールやガラスを直接長時間放置しないでください。塗料が変色したり剥がれることがあります。テーブルは時々点検してください。不良のまま使用しますと、ケガや破損の原因になります。※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
・設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
・お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
・お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき4,000/税込4,400
沖縄地方数量1につき7,000/税込7,700
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ワークデスク・簡易テーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする