曜日別特売
KCT-003Y クリーニングクロス 2way 水洗い可能 OAマルチクロス ワイピングクロス エレコム 75905347

クリーニングクロス 2way 水洗い可能 OAマルチクロス ワイピングクロス

(4件のレビュー)
取扱い終了
寸法(mm)150×150
内容量1枚注文コード75905347品番KCT-003Y
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥400

■クロスの両面を使い分けて、液晶画面をクリーニングします■1.水色の面で、ホコリやゴミを払う■2.白色の面で、指紋や手アカなどの油膜汚れを拭き取る■※油膜汚れの拭き取りは、ホコリやゴミを取り除いてからでないと、画面にキズを付けることがあります。■髪の毛の約3/100という細さに分割された、超極細繊維を使用■特殊加工による鋭いエッジが、指紋や手アカなどのしつこい油膜汚れも、しっかり拭き取ります。

用途液晶ディスプレイ画面、ディスプレイフィルター、デジカメ、携帯電話、電子辞書、コピー機・スキャナのガラス面に材質ポリエステル100%寸法(mm)150×150イエロー寸法(幅W×高さH)(mm)150×150素材ポリエステル100%
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-06-30
用途: 会議室のモニターの清掃
製造業

モニターの清掃にウェットティッシュを常備していましたが、乾燥して最後まで使えず、乾燥する心配もなく、繰り返し使えて、指の油のしっかり落ちて大満足。大型モニターにはサイズが小さいので、星4つ。

対象商品 : 75905331
2025-06-11
用途: 車両洗車時に
kame house自動車・二輪車・自転車関連業

2枚いっぺんに使って水分ををたくさん吸ってくれて時間短縮出来ます。

対象商品 : 75905365
2020-12-27
用途: PC作業
教育・研究機関

リピート買いしていて4枚くらい持っています。キーボートの脂がスクリーンに付着するのを防ぐため、これを挟んで閉じています。大きさにバリエーションがあるとよい。洗濯機で洗えます。

対象商品 : 75905331
2017-04-23
用途: スマホ、タブレット画面のクリーニングに使用
不動産業

裏表のつかいわけで、指紋汚れが綺麗におちました、満足してます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

パソコン掃除!OAクリーニング用品の種類と選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/oa_cleaning/
2022-06-09
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

OAクリーニング用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする