ii01 モバイル超音波カメラ フルーク(FLUKE) 75905999

 

ii01 モバイル超音波カメラ フルーク(FLUKE) 75905999
ii01 モバイル超音波カメラ フルーク(FLUKE) 75905999
ii01 モバイル超音波カメラ フルーク(FLUKE) 75905999
ii01 モバイル超音波カメラ フルーク(FLUKE) 75905999
ii01 モバイル超音波カメラ フルーク(FLUKE) 75905999
ii01 モバイル超音波カメラ フルーク(FLUKE) 75905999

モバイル超音波カメラii01

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量
1台
注文コード
75905999
品番
ii01
参考基準価格(税別)¥181,800販売価格(税込)¥197,780
販売価格(税別)
¥179,800

・エアリーク、気密性、機械的異音などを、スマートフォンがあればいつでもどこでも検知でき、プロフェッショナルな音響イメージングを実現します。
・複雑な操作や大型機器は不要で、トラブルシューティングの効率を大幅に向上させます。
・スマートフォン(Android/HarmonyOS)のタイプCインターフェースに直接接続できます。

仕様
●パレット透明度:0%~100%●マイク数:16(高精度MEMSセンサー)●リーク検知モード:リーク・モードON時:周波数帯を37.4kHz~42.6kHz(40kHz中心)に固定
リーク・モードOFF時:周波数帯をスライド・バーで調整可能●色パレット数:38アイアン棒、青/赤、グレースケール)●透かしのカスタマイズ:画像またはテキスト●音源中心点dB値表示:あり(ON/OFF可能)●音響画像:SoundMap(TM)画像
EMC規格
国際規格 IEC 61326-1:ポータブル機器の電磁環境
CISPR 11:グループ1、クラスA
付属品
キャリーケース(黒)、スタート・ガイド
質量(g)
50
消費電力(W)
1.2(代表値)
温度(℃)
作動時:0~+40、保管時:-30~+60
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
61×50×12
対応OS
Android/HarmonyOS
湿度(%RH)
作動時:10~90(結露なきこと)
感度
-38dBV
保護等級
IEC 60529:IP54
周波数帯域(kHz)
2~48
高度(m)
作動時:2000、保管時:12000
解像度
カメラ:2MP
保証期間
2年
視野角
(H×V)50°×38°
S/N比
73dBA
記録ファイル形式
JPG、MP4(最長5分)
グリーン購入法
適合
焦点距離
50cm~無限
フレームレート
20Hz
USB
タイプC
注意
※・本器は住宅環境での使用を想定しておらず、そのような環境では電波受信に対する保護が十分でない場合があります。
※・本器にスマートフォンは含まれません。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「空調配管用計測器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする