中村敬木工
メモリアルBOX LED付
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
メーカー直送
3日以内出荷とは
色
ブラウン
ピンク
イエロー
グリーン
パープル
ホワイト
ナチュラル
ブラウン
全7種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
75906225
品番
メモリアルボックス LED付 BR
参考基準価格(税別)
¥32,000
販売価格(税込)
¥17,578
販売価格(税別)
¥
15,980
バスケットに入れる
コンパクトでカラフルなペット仏壇にLED付タイプが登場致しました。便利な引出付きで、思い出の品などを納めておけます。
色
ブラウン
材質
桐材
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
320×250×420
質量(kg)
4.5
仕様
完成品
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
・設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
・商品の上に立たないでください。落ちた際にけがをする可能性があります。
・木材を使用しているため、写真とはお色味等が若干異なる場合がございます。
・木材や塗装の匂いが若干ございますが、時間が経つと和らぎます。
・ロウソクや火器などのご使用はご遠慮ください(燃える可能性がございます)
・仏具は別売りになります。
・お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。
・お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
2,500
/
税込
¥
2,750
沖縄地方
数量1につき
¥
4,000
/
税込
¥
4,400
離島
数量1以上のご注文
お送りできません