中村敬木工
メモリアルBOX 虹
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
メーカー直送
3日以内出荷とは
内容量
1個
仕様
完成品、【扉】4枚戸・小窓付
注文コード
75906277
品番
メモリアルボックス 虹 Mサイズ WH
参考基準価格(税別)
¥36,000
販売価格(税込)
¥19,778
販売価格(税別)
¥
17,980
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
12
種類から選べます
他の種類を見る
コンパクトでカラフルなメモリアルボックスです。親しんだ場所から離れて暮らすあなたに、大切な人の存在をいつも感じられる、自分らしい祈りの空間の場所を創っていただけます。
色
ホワイト
材質
パイン材
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
320×250×420
質量(kg)
4
仕様
完成品、【扉】4枚戸・小窓付
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
・設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
・商品の上に立たないでください。落ちた際にけがをする可能性があります。
・木材を使用しているため、写真とはお色味等が若干異なる場合がございます。
・木材や塗装の匂いが若干ございますが、時間が経つと和らぎます。
・ロウソクや火器などのご使用はご遠慮ください(燃える可能性がございます)
・仏具は別売りになります。
・お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。
・お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
2,500
/
税込
¥
2,750
沖縄地方
数量1につき
¥
4,000
/
税込
¥
4,400
離島
数量1以上のご注文
お送りできません