曜日別特売
ER-100AN(36953) 消しゴム AIR-IN エアイン もっとあんしん PLUS(プラス)[文具] 75906575

ER-100AN(36953) 消しゴム AIR-IN エアイン もっとあんしん PLUS(プラス)[文具] 75906575
ER-100AN(36953) 消しゴム AIR-IN エアイン もっとあんしん PLUS(プラス)[文具] 75906575
ER-100AN(36953) 消しゴム AIR-IN エアイン もっとあんしん PLUS(プラス)[文具] 75906575
ER-100AN(36953) 消しゴム AIR-IN エアイン もっとあんしん PLUS(プラス)[文具] 75906575
ER-100AN(36953) 消しゴム AIR-IN エアイン もっとあんしん PLUS(プラス)[文具] 75906575
ER-100AN(36953) 消しゴム AIR-IN エアイン もっとあんしん PLUS(プラス)[文具] 75906575

消しゴム AIR-IN エアイン もっとあんしん

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1個入数1個注文コード75906575品番ER-100AN(36953)
参考基準価格(税別)¥120販売価格(税込)¥109
販売価格(税別)
99

ロングセラー消しゴム【エアイン】シリーズがフタル酸エステル不使用の安心仕様に!
<特長>
1.非フタル酸系可塑剤でより安心してお使いいただけます。
2.多孔質セラミックスパウダーの働きによりいつもカドで消す感触を実現。
消しゴム粒子が黒鉛粒子を包み込んで筆跡をきれいに消します。
3.スリーブのカットを工夫し、消しゴム本体が折れにくくなりました。

寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)25×65×14材質本体=PVC、紙ケース=古紙パルプ配合率60%以上グリーン購入法適合ホワイトシリーズAIR-IN(エアイン)入数1個繰り返し・詰め替え対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 75906584
2024-01-23
用途: 印刷業の為 使用頻度は多様
有限会社富士印刷製造業

以前、今回購入したサイズより大きい品を注文したことがあるが、今回その大きいサイズが
手に入らなかった

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

消しゴム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする