曜日別特売
U2C-AMBX10BK USBケーブル microB-A 極細 スリム ブラック エレコム 75906713

U2C-AMBX10BK USBケーブル microB-A 極細 スリム ブラック エレコム 75906713
U2C-AMBX10BK USBケーブル microB-A 極細 スリム ブラック エレコム 75906713
U2C-AMBX10BK USBケーブル microB-A 極細 スリム ブラック エレコム 75906713

USBケーブル microB-A 極細 スリム ブラック

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
ケーブル長(m)1
内容量1本注文コード75906713品番U2C-AMBX10BK
参考基準価格(税別)¥2,000販売価格(税込)¥1,758
販売価格(税別)
1,598

直径わずか2.5mmと、細くてとりまわしの良い極細ケーブル!スマートフォンの充電・データ転送に最適な極細Micro-USB(マイクロB・micro-B・microB)ケーブル。
直径2.5mmと、細くてとりまわしの良い極細ケーブルを使用したMicro-USB(マイクロB・micro-B・microB)ケーブルです。
USB(Aタイプ:オス)のインターフェイスを持つパソコンに、USB(MicroBタイプ:オス)のインターフェイスを持つスマートフォンなどの機器を接続し、充電やデータ転送が可能です。
スマートフォンの画像ファイル・データファイルをパソコンに転送するのに最適です。
USB2.0規格に準拠したUSBケーブルです。
外部ノイズの干渉から信号を保護する二重シールドケーブルを採用しています。
サビなどに強く信号劣化を抑える金メッキピンを採用しています。

コネクタ形状USB(A)オス - USB(Micro-B)オスケーブル長(m)1ブラック仕様【ツイストペアケーブル(通信線)】○対応機種USB(A)オス側:USB(Aタイプ)端子を持つパソコン及び充電器、USB(Micro-B)オス側:USB(Micro-B)端子を持つスマートフォンなどプラグ金メッキピンシールド2重
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

USB充電/データ転送ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする