MY-L450531/WW AHTN LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 直付形 リニューアルタイプ トラフタイプ 一般タイプ 三菱電機 75906751

MY-L450531/WW AHTN LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 直付形 リニューアルタイプ トラフタイプ 一般タイプ 三菱電機 75906751
MY-L450531/WW AHTN LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 直付形 リニューアルタイプ トラフタイプ 一般タイプ 三菱電機 75906751

LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 直付形 リニューアルタイプ トラフタイプ 一般タイプ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1台定格消費電力(W)30.4(200V時)光源色温白色注文コード75906751品番MY-L450531/WW AHTN
参考基準価格(税別)¥34,700販売価格(税込)¥14,278
販売価格(税別)
12,980
用途屋内用その他【光束維持】40000時間(光束維持率85%)セット内容(器具本体)EL-LH-L40703、(ライトユニット)EL-LU45053WW AHTN種別LEDライトユニット形ベースライト形状直付形 トラフタイプ リニューアルタイプ(器具高さ57mm全長1250mm)材質/仕上【本体】鋼板 / 白色塗装質量(kg)(器具本体のみ)1.640タイプ一般タイプシリーズMyシリーズ定格固定出力・段調光機能付定格電圧(V)AC100~242定格消費電力(W)30.4(200V時)色温度(K)3500光源色温白色エネルギー消費効率(Lm/W)164.4(200V時)関連部品連結金具REA48、ガードGAF26明るさ(Lm)5200明るさFHF32形x2灯器具 定格出力相当グリーン購入法適合演色指数(Ra)83定格光束(Lm)5000ライトユニットLED内蔵・電源ユニット内蔵
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

直管型LEDベースライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする