曜日別特売
AV-ATSS10BK アンテナケーブル(ストレート - ストレート) エレコム 75909127

AV-ATSS10BK アンテナケーブル(ストレート - ストレート) エレコム 75909127
AV-ATSS10BK アンテナケーブル(ストレート - ストレート) エレコム 75909127

アンテナケーブル(ストレート - ストレート)

(2件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
長さ(m)1
内容量1本注文コード75909127品番AV-ATSS10BK
参考基準価格(税別)¥1,600販売価格(税込)¥1,318
販売価格(税別)
1,198

アンテナコンセントと、TVチューナー内蔵のパソコン、テレビ、チューナーなどを接続する、両端ストレート型プラグのアンテナケーブル。

ブラック長さ(m)1コネクタ形状ストレート型プラグーストレート型プラグ対応機種F型テレビコンセントとF型端子付きテレビ、ビデオ、テレビチューナー付きパソコンなどプラグ金メッキプラグシールド3重シールドケーブル径(Φmm)4.2ケーブルタイプスリムタイプ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 75909145
2020-02-17
用途: 長めのケーブルが必要だったので購入
その他業種

室内のアンテナコンセントとテレビの距離が遠く保有していたケーブルでは短かったため購入。
品質は、問題なく使用できており満族してます。

対象商品 : 75909127
2017-11-11
用途: 分配気を使って接続
教育・研究機関

上手くいって視聴しています。特に問題はありません。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

テレビ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする