BST-6CR ケーブルスパイラルチューブ ゴチャゴチャなケーブルを整理するチューブ エレコム 75909373

ケーブルスパイラルチューブ ゴチャゴチャなケーブルを整理するチューブ

(7件のレビュー)
取扱い終了
内容量1個長さ(m)2ケーブル内径(Φmm)6注文コード75909373品番BST-6CR
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥480

巻きつけるだけで、簡単にケーブルをひとまとめにできます。パソコン周りの配線整理・ケーブルの汚れ防止に最適です。

用途パソコン周りの配線整理に、ケーブルの汚れ防止に、工場などの配線整理に。材質軟質ポリエチレン長さ(m)2クリアーケーブル内径(Φmm)6

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
75909373BST-6CR68857538BST-6CRBST-6CR ケーブルスパイラルチューブ ゴチャゴチャなケーブルを整理するチューブ エレコム 68857538ケーブルスパイラルチューブ ゴチャゴチャなケーブルを整理するチューブエレコム1本
549
税込604
注文コードが変更になりました
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:7
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 68857522
2022-11-04
用途: パソコンの設置
製造業

ごちゃごちゃしている。パソコン周りのケーブルの整理に使ってます。

対象商品 : 07060837
2020-12-15
用途: ごく普通のスパイラル
桜テック製造業

車の整線に使いましたが、ごく普通のスパイラルでした。
ホームセンターの方が安かったかも。

対象商品 : 75909312
2019-07-17
用途: 電源やLANケーブルをまとめた
製造業

いろは無難、太さも手ごろ、、、どのていど形を維持してくれるかは今後確認します

対象商品 : 68857538
2021-05-31
用途: 飼い猫のコード噛み対策で、家電のコードに巻き付けています。
サービス業

噛んでも大丈夫なように巻き付けたのですが、何故か噛まなくなりました。とりあえずめでたしめでたし。

対象商品 : 68857522
2019-02-01
用途: 電気こたつの袋うちコードの補修
運輸・通信業

この品物に付いては、特に無いが、Φ径の種類が多い程良いです。
カタログで丁度希望のΦが出たので、喜んでます。即決しました。

対象商品 : 75909373
2016-04-27
用途: Bホースの保護用

問題なし、安心して使用できます。

対象商品 : 07060846
2015-08-07
用途: 事務所内の配線用
株式会社ビスタホテルマネジメントサービス業

とても重宝しております。また次回もよろしくお願いします。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

電線保護」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする