MT01D332R マスキングテープ mt DECOシリーズ カモ井加工紙 75909813

マスキングテープ mt DECOシリーズ

(3件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
ブルー
ブルー
ゴールド
レッド
朱赤
ピンク
ショッキングレッド
ライム
ソーダ
ミルクティー
ホワイト
サーモンピンク
イエロー
アイス
シルバー
イエロー/ブルー/グレー
ピンク/グリーン
柄物
ブラウン
オレンジ
いちごミルク
ブラック
レモン
ミントブルー
グレイッシュスカイ
ライラック
フランボワーズ
インディゴ
キウイ
さくら
ブルーベリー
エメラルド
ライトピンク
ライトブルー
ハート・スタンプブルー
ハート・スタンプブルー
ストライプ
三角とダイヤ
プール・ブルー
ネガポジドット
アーガイル
ミックス・レッド
麻の葉・朱赤
ドット
スクエア
ハート・スポット
つぎはぎ・H
つぎはぎ・I
モザイク・ブライト
モザイク・グレイッシュ
麻の葉・真鍮
プール・オレンジ
マルチボーダー・ビビッド
マルチボーダー・パステル
ボーダー
方眼
チェック
内容量1巻(15mm×7m)注文コード75909813品番MT01D332R
参考基準価格(税別)¥180販売価格(税込)¥197
販売価格(税別)
179

貼ってはがせるマスキングテープ
人気のドット、ストライプ、ボーダー、方眼をはじめ多くのパターンを楽しめるDECOシリーズ。

用途
マスキングテープ
テープ幅(mm)15ブルーテープ長さ(m)7ハート・スタンプブルー
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 75909454
2025-02-25
用途: ラッピング
卸売・小売業

めっちゃ可愛いです!麻の葉模様の物を探していたので、すぐに届いて嬉しかったです。

対象商品 : 75909454
2025-12-22
用途: 贈答用ラッピング
有限会社しゃくなげの森農・林・水産業

品が良くコストパフォーマンスも良くて、ラインナップも豊富でリピートしたい商品です。

対象商品 : 75910145
2023-07-24
用途: 商品のラッピング時
卸売・小売業

OPPに貼って使っています。落ち着いたデザインと上品な色味のこちらのテープはどんな商品にも合うので重宝しています。リピート買いしました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

事務用テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする