ESL-USB1 USBポートガード/本体1個ストッパー6個セット ESL-USB1 エレコム 75911026

ESL-USB1 USBポートガード/本体1個ストッパー6個セット ESL-USB1 エレコム 75911026
ESL-USB1 USBポートガード/本体1個ストッパー6個セット ESL-USB1 エレコム 75911026
ESL-USB1 USBポートガード/本体1個ストッパー6個セット ESL-USB1 エレコム 75911026
ESL-USB1 USBポートガード/本体1個ストッパー6個セット ESL-USB1 エレコム 75911026
ESL-USB1 USBポートガード/本体1個ストッパー6個セット ESL-USB1 エレコム 75911026
ESL-USB1 USBポートガード/本体1個ストッパー6個セット ESL-USB1 エレコム 75911026

USBポートガード/本体1個ストッパー6個セット ESL-USB1

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1セット注文コード75911026品番ESL-USB1
参考基準価格(税別)¥2,030販売価格(税込)¥1,978
販売価格(税別)
1,798

パソコンのUSBポートをふさぐことで不正なUSB接続を防止し、情報漏えいを予防する”USBポートガード”です。
本体のスライドを押すことでストッパーがUSBポートに入り込み、物理的にUSBポートをふさぎます。
本体キャップにある突起部をストッパーに差し込むことで取り外しが可能です。
USBストッパー6個がセットになっています。
※USBストッパーのみ12個がセットになった「ESL-USB1K」(注文コード75911035)もご用意しています。
環境に配慮し、ゴミを減らせて開梱作業もスムーズな簡易パッケージ仕様です。

用途セキュリティロックとして不正なデータ持ち出しを防ぎます。(情報漏洩防止)適合USBスロットセット内容本体、ストッパー×6個材質解除キー:POM、その他:ABS、HIPS質量(g)約8.78種類ポートガード寸法(幅×奥行き×厚さ)(mm)【本体】17×92.5×9.6
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

OAセキュリティ用品の種類と選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/oa_security/
2022-06-14
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

PCセキュリティ用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする