成美堂出版
本試験型乙種第4類危険物取扱者資格試験問題集
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
内容量
1冊
注文コード
75912507
品番
9784415233611
参考基準価格(税別)
¥1,400
販売価格(税込)
¥1,540
販売価格(税別)
書籍
¥
1,400
バスケットに入れる
本試験レベルの予想問題と、わかりやすい図表を使った解説で、知識ゼロの初心者を一気に合格ラインまで引き上げる。8回分収録。
ジャンル
専門
初版年月
2022/01
判型
A5
ページ数
280
著者名
コンデックス情報研究所