DGB-046BK デジタルカメラケース「GRAPH GEAR」 エレコム 75912776

DGB-046BK デジタルカメラケース「GRAPH GEAR」 エレコム 75912776
DGB-046BK デジタルカメラケース「GRAPH GEAR」 エレコム 75912776
DGB-046BK デジタルカメラケース「GRAPH GEAR」 エレコム 75912776
DGB-046BK デジタルカメラケース「GRAPH GEAR」 エレコム 75912776
DGB-046BK デジタルカメラケース「GRAPH GEAR」 エレコム 75912776

デジタルカメラケース「GRAPH GEAR」

(4件のレビュー)
取扱い終了
内容量1個注文コード75912776品番DGB-046BK
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥1,420

軽量で衝撃に強いEVA素材を使用!デジタルカメラケース”GRAPH GEAR"のセミハードタイプ。

ブラック材質表地/ポリウレタン、裏地/ポリエステル、芯材/EVA、ポケット/ポリエステル質量(g)53(カラビナ含まず)ポケット数メディアカードポケット×1外寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)75×40×115(カラビナ含まず)収納寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)参考/64×24×98ポケット寸法(幅W×高さH)(mm)メディアカードポケット/46×55
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 75912776
2020-11-28
用途: カメラの持ち運び
その他業種

サイバーショット DSC-WX500の持ち運び用に購入しました。届いた際カメラと同じくらいの大きさに見えたので入れられるか心配でしたが何とかギリギリ入りました。フックがあるのでバック等にかけておいて直ぐに取り出せるのは良いです。ある程度硬さと衝撃の吸収性もありそうなのでもし落とすようなことがあっても身長ぐらいの高さであれば壊れなさそうではあります(落としたことは無いので感覚的にですが)。ギリギリのサイズですと仕舞いづらいので、もし同じ大きさのカメラの持ち運びを考えている方はもう一回り大きいものをおすすめします。

1が参考にしています
対象商品 : 75912776
2020-12-01
用途: カメラ保管
建設業・工事業

内ポケットがあるのが便利。
もう少し薄いと良いと思う。

対象商品 : 75912776
2020-05-06
用途: デジカメの収納
有限会社永田電機建設業・工事業

今までソフトケースを使用してきました。ソフトケースではレンズ部分を突起部で抑えることがあり何台かレンズの開閉を効かなくしてしまいました。今回購入の物は意外と硬質で満足しています。降雨時にも役立つだろうと期待しています

対象商品 : 75912776
2017-02-21
用途: 現場の写真を撮るときに使用

撮影するために、腰に下げていましたが、挟んだり何かにぶつけたりしませんでしたが、1日で留め金がはずれました。残念です。

MonotaROからの回答

この度大変申し訳ございません。
不良品の可能性がございます。
別途ご連絡をさせていただきます。
何卒宜しくお願いいたします。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カメラアクセサリ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする