※画像は右吊元です。
TOSTEM(LIXIL)
ラシッサD内装ドア ラテオ 標準ドアセット LAAデザイン
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
お客様組立品
車上渡し
5日以内出荷とは
吊元
左
左
右
枠見込(mm)
156、壁厚116~130
95、壁厚64~75
115、壁厚76~100
156、壁厚116~130
色(扉)
チェリー
ショコラオーク
チェリー
ウォルナット
全18種類を一覧で見る
内容量
1セット
注文コード
75914196
品番
ALTH-9-0720NL-DY-AA-AC-9
参考基準価格(税別)
¥74,000
販売価格(税込)
¥50,578
販売価格(税別)
¥
45,980
バスケットに入れる
空間を広く見せる横目使い。落ちついたグレイッシュな木目カラーのカラーバリエーション。
吊元
左
色(扉)
チェリー
枠の色
プレシャスホワイト
セット内容
ドア本体・枠・把手・丁番
デザイン
LAA
構造
フラッシュ構造
ガラス部
無し
取手
スクエアL(シャインニッケル)
色
丁番:シャインニッケル
枠見込(mm)
156、壁厚116~130
種類
ノンケーシング枠
仕様
錠無し