ALTH-9-0720NL-DR-GL-AA-9 ラシッサD内装ドア ラテオ 標準ドアセット LGLデザイン TOSTEM(LIXIL) 75914476

※画像は右吊元です。

ALTH-9-0720NL-DR-GL-AA-9 ラシッサD内装ドア ラテオ 標準ドアセット LGLデザイン TOSTEM(LIXIL) 75914476
ALTH-9-0720NL-DR-GL-AA-9 ラシッサD内装ドア ラテオ 標準ドアセット LGLデザイン TOSTEM(LIXIL) 75914476
ALTH-9-0720NL-DR-GL-AA-9 ラシッサD内装ドア ラテオ 標準ドアセット LGLデザイン TOSTEM(LIXIL) 75914476
ALTH-9-0720NL-DR-GL-AA-9 ラシッサD内装ドア ラテオ 標準ドアセット LGLデザイン TOSTEM(LIXIL) 75914476
ALTH-9-0720NL-DR-GL-AA-9 ラシッサD内装ドア ラテオ 標準ドアセット LGLデザイン TOSTEM(LIXIL) 75914476

ラシッサD内装ドア ラテオ 標準ドアセット LGLデザイン

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可お客様組立品車上渡し5日以内出荷とは
吊元
枠見込(mm)95、壁厚64~75
色(扉)ショコラオーク
内容量1セット注文コード75914476品番ALTH-9-0720NL-DR-GL-AA-9
参考基準価格(税別)¥128,000販売価格(税込)¥83,578
販売価格(税別)
75,980

空間を広く見せる横目使い。落ちついたグレイッシュな木目カラーのカラーバリエーション。

吊元色(扉)ショコラオーク枠の色プレシャスホワイトセット内容ドア本体・枠・把手・丁番デザインLGL構造框組構造ガラス部エッチングガラス取手スクエアL(シャインニッケル)丁番:シャインニッケル枠見込(mm)95、壁厚64~75種類ノンケーシング枠仕様錠無し
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

内装ドア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする