※画像は右吊元です。
TOSTEM(LIXIL)
ラシッサD内装ドア ヴィンティア 標準ドアセット LAHデザイン
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
お客様組立品
車上渡し
5日以内出荷とは
吊元
左
左
右
枠見込(mm)
95、壁厚64~75
95、壁厚64~75
115、壁厚76~100
156、壁厚116~130
色(扉)
ネイビーブルー
ネイビーブルー
ボトルグリーン
グレージュエルム
全18種類を一覧で見る
内容量
1セット
注文コード
75914835
品番
AVTH-9-0720NL-DE-AH-AA-9
参考基準価格(税別)
¥110,000
販売価格(税込)
¥70,378
販売価格(税別)
¥
63,980
バスケットに入れる
不均一な塗りの風合いを持たせたマットなローラー塗装仕上げ、ダイナミックな木目をありのままにいかした木目デザイン。ヴィンテージなデザインをお選びいただけます。
吊元
左
色(扉)
ネイビーブルー
枠の色
プレシャスホワイト
セット内容
ドア本体・枠・把手・丁番
デザイン
LAH
構造
框組構造
ガラス部
無し
取手
スクエアL(ダークアンバー)
色
丁番:ダークアンバー
枠見込(mm)
95、壁厚64~75
種類
ノンケーシング枠
仕様
錠無し