曜日別特売
AVTH-9-0720NL-DE-AH-AC-9 ラシッサD内装ドア ヴィンティア 標準ドアセット LAHデザイン TOSTEM(LIXIL) 75914853

※画像は右吊元です。

AVTH-9-0720NL-DE-AH-AC-9 ラシッサD内装ドア ヴィンティア 標準ドアセット LAHデザイン TOSTEM(LIXIL) 75914853
AVTH-9-0720NL-DE-AH-AC-9 ラシッサD内装ドア ヴィンティア 標準ドアセット LAHデザイン TOSTEM(LIXIL) 75914853
AVTH-9-0720NL-DE-AH-AC-9 ラシッサD内装ドア ヴィンティア 標準ドアセット LAHデザイン TOSTEM(LIXIL) 75914853
AVTH-9-0720NL-DE-AH-AC-9 ラシッサD内装ドア ヴィンティア 標準ドアセット LAHデザイン TOSTEM(LIXIL) 75914853
AVTH-9-0720NL-DE-AH-AC-9 ラシッサD内装ドア ヴィンティア 標準ドアセット LAHデザイン TOSTEM(LIXIL) 75914853

ラシッサD内装ドア ヴィンティア 標準ドアセット LAHデザイン

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可お客様組立品車上渡し5日以内出荷とは
吊元
枠見込(mm)156、壁厚116~130
色(扉)ネイビーブルー
内容量1セット注文コード75914853品番AVTH-9-0720NL-DE-AH-AC-9
参考基準価格(税別)¥110,000販売価格(税込)¥70,378
販売価格(税別)
63,980

不均一な塗りの風合いを持たせたマットなローラー塗装仕上げ、ダイナミックな木目をありのままにいかした木目デザイン。ヴィンテージなデザインをお選びいただけます。

吊元色(扉)ネイビーブルー枠の色プレシャスホワイトセット内容ドア本体・枠・把手・丁番デザインLAH構造框組構造ガラス部無し取手スクエアL(ダークアンバー)丁番:ダークアンバー枠見込(mm)156、壁厚116~130種類ノンケーシング枠仕様錠無し
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

内装ドア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする