曜日別特売
LD-CTFS/BU100 LANケーブル Cat5E準拠 コネクタ無し フラットケーブル 100m ブルー エレコム 75915016

LD-CTFS/BU100 LANケーブル Cat5E準拠 コネクタ無し フラットケーブル 100m ブルー エレコム 75915016
LD-CTFS/BU100 LANケーブル Cat5E準拠 コネクタ無し フラットケーブル 100m ブルー エレコム 75915016
LD-CTFS/BU100 LANケーブル Cat5E準拠 コネクタ無し フラットケーブル 100m ブルー エレコム 75915016
LD-CTFS/BU100 LANケーブル Cat5E準拠 コネクタ無し フラットケーブル 100m ブルー エレコム 75915016
LD-CTFS/BU100 LANケーブル Cat5E準拠 コネクタ無し フラットケーブル 100m ブルー エレコム 75915016
LD-CTFS/BU100 LANケーブル Cat5E準拠 コネクタ無し フラットケーブル 100m ブルー エレコム 75915016
LD-CTFS/BU100 LANケーブル Cat5E準拠 コネクタ無し フラットケーブル 100m ブルー エレコム 75915016
LD-CTFS/BU100 LANケーブル Cat5E準拠 コネクタ無し フラットケーブル 100m ブルー エレコム 75915016
LD-CTFS/BU100 LANケーブル Cat5E準拠 コネクタ無し フラットケーブル 100m ブルー エレコム 75915016
LD-CTFS/BU100 LANケーブル Cat5E準拠 コネクタ無し フラットケーブル 100m ブルー エレコム 75915016

LANケーブル Cat5E準拠 コネクタ無し フラットケーブル 100m ブルー

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
内容量1本注文コード75915016品番LD-CTFS/BU100
参考基準価格(税別)¥22,630販売価格(税込)¥19,778
販売価格(税別)
17,980

専用の皮剥き工具と、コネクタを使用することにより、スーパーフラットケーブルを製作することができます。厚さ約1.4mm極薄LANケーブル(コネクタなし)
エンハンスドカテゴリー5機能準拠
ISDN/CATV/ADSL環境にも対応
10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T対応
ケーブル厚さ約1.4mm・幅約8mm
エンハンスドカテゴリー5準拠の保証範囲は50M未満です。※50M以上のケーブルは作成できません。

規格Cat5e準拠(10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T準拠)ブルーその他※ケーブル1本当たりの長さ50m未満まで対応(50m以上は保証外)長さ(m)約100シールド有り(ScTP/フォイルテープシールド仕様)適合コネクタLD-FRJ45T10伝送速度(Mbps)10/100/1000(※)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする