AVTH-9-0720NL-DE-AY-AA-9 ラシッサD内装ドア ヴィンティア 標準ドアセット LAYデザイン TOSTEM(LIXIL) 75915018

※画像は右吊元です。

AVTH-9-0720NL-DE-AY-AA-9 ラシッサD内装ドア ヴィンティア 標準ドアセット LAYデザイン TOSTEM(LIXIL) 75915018
AVTH-9-0720NL-DE-AY-AA-9 ラシッサD内装ドア ヴィンティア 標準ドアセット LAYデザイン TOSTEM(LIXIL) 75915018
AVTH-9-0720NL-DE-AY-AA-9 ラシッサD内装ドア ヴィンティア 標準ドアセット LAYデザイン TOSTEM(LIXIL) 75915018
AVTH-9-0720NL-DE-AY-AA-9 ラシッサD内装ドア ヴィンティア 標準ドアセット LAYデザイン TOSTEM(LIXIL) 75915018
AVTH-9-0720NL-DE-AY-AA-9 ラシッサD内装ドア ヴィンティア 標準ドアセット LAYデザイン TOSTEM(LIXIL) 75915018

ラシッサD内装ドア ヴィンティア 標準ドアセット LAYデザイン

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可お客様組立品車上渡し5日以内出荷とは
吊元
枠見込(mm)95、壁厚64~75
色(扉)ネイビーブルー
内容量1セット注文コード75915018品番AVTH-9-0720NL-DE-AY-AA-9
参考基準価格(税別)¥127,000販売価格(税込)¥82,478
販売価格(税別)
74,980

不均一な塗りの風合いを持たせたマットなローラー塗装仕上げ、ダイナミックな木目をありのままにいかした木目デザイン。ヴィンテージなデザインをお選びいただけます。

吊元色(扉)ネイビーブルー枠の色プレシャスホワイトセット内容ドア本体・枠・把手・丁番デザインLAY構造框組構造ガラス部無し取手スクエアL(ダークアンバー)丁番:ダークアンバー枠見込(mm)95、壁厚64~75種類ノンケーシング枠仕様錠無し
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

内装ドア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする